- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- オイルポット アーネストのおすすめ人気ランキング
オイルポット アーネストのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新84件の「オイルポット アーネスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用天ぷら鍋」、「鉄 鍋 ih」、「チューブライナー」などの商品も取り扱っております。
アーネストオイルポット ミニ
コンパクトなサイズが魅力のオイルポット。
丈夫で耐食性に優れたステンレス製。
揚げ焼きや少量の揚げ物シーンに便利な適正容量600mlサイズ。
注ぎ口が付いているので、油が注ぎやすく、垂れにくい。
注ぎ口は2重構造なので、外側につたい漏れしにくく、油汚れを防ぐことができる。
蓋が大きく開くため、フライパンに多く油を入れてしまった時に手を離さずにそのまま油を戻すことも可能。
揚げ物油切り用と、ろ過用の兼用網皿付。
揚げ物の油切りもできる。
用途食用油の保存に。揚げ焼き 少量の揚げ物をするのに便利。油切り 網皿付 注ぎ口付 コンパクトミニ オイルポット。ろ過 液だれ防止付属品網皿×1個、蓋×1個材質容器本体:ステンレス鋼 66ナイロン、網皿:ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼質量(kg)0.31色ステンレス容量(L)0.6本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×100内径×高さH(Φmm×mm)125×95耐熱温度(℃)180底面の厚さ(mm)4
1個
¥2,798税込¥3,078
6日以内出荷
アーネストオイルポット ステンレス
燕産オールステンレス製のオイルポット。
適正容量は900mlで蓋を外すことなく油を注ぐことができる。
活性炭カートリッジ付き。
不織布フィルターが網皿で取り切れない揚げカス等をキャッチし、活性炭フィルターが細かい不純物やにおい分子を強力吸収。
不織布フィルター部は表面の目詰まりがしにくいエンボス構造。
蓋の開口部が大きく開くため、フライパンの油を入れすぎたときなど手を離さずにそのまま油に戻すことができる。
注ぎ口は注いだ油が戻る二重構造のため、油が容器の外へ垂れることがない。
活性炭カートリッジ1個の使用目安は約10回分。
用途食用油の保存に。揚げ焼き 揚げ物をするのに便利。油切り 網皿付 不織布フィルター 活性炭カートリッジ付 コンパクトミニ オイルポット。ろ過 液だれ防止付属品網皿、ろ過器、活性炭カートリッジ各1個材質本体:ナイロン、ステンレス鋼、網皿・ろ過器・蓋:ステンレス鋼、 活性炭カートリッジ:木質系活性炭、布:レーヨン質量(kg)0.47色ステンレス直径(Φmm)145高さ(mm)190容量(L)0.9
1個
¥3,598税込¥3,958
4日以内出荷
オイルポットがそのまま揚げ鍋に!場所を取らない揚げ鍋とオイルポットセット。4-6人家族にちょうど良い20cmサイズの揚げ鍋セット。ハンドルが上を向いているので調理中や収納時オイルポットとして使用した時、場所を取らない。揚げ物油切り用と、ろ過用の兼用網皿付き。枠皿を鍋側にセットすることで油ハネガードとしても使える。丈夫で耐食性に優れたステンレス製、金属製品の産地新潟県燕市で生産。IH対応。
用途揚げ鍋、鍋、天ぷら鍋として。付属品鍋本体×2個、枠皿、網皿材質ステンレス鋼質量(g)430深さ(mm)【鍋】70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×105アズワン品番64-3285-36底面の厚さ(mm)0.7内径(Φcm)【鍋】20
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
オイルポット For 油専用、簡単取替え活性炭カートリッジ。活性炭カートリッジで油を協力ろ過。繰り返し使う油に。細かい不純物や臭い分子を強力吸収。
用途油のろ過に。揚げ物/天ぷら/唐揚げ/揚げカス/オイルポット/消臭/活性炭使用の目安約10回分/1個
1箱(3個)
¥2,198税込¥2,418
5日以内出荷
アミ目:2L・3L(40メッシュ) 5L(30メッシュ)
材質18-8ステンレス
家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開。
鉄特有の熱まわりの良さで食材を投入しても油温度が一定に保たれます。
材質鉄表面加工透明シリコン焼付塗装板厚(mm)3.2
仕様受け皿付材質本体・ふた・受皿・こしアミ枠:鉄(シリコーン樹脂塗装)(ふっ素含有)、こしアミ:アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
熱にたいしては約100℃
寸法E(mm)2種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物